ブレーキフルード DOT3

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5L) 注文コード 89766713 品番 J-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

日本車に最適化かつ過酷な運転状況のもとでも高性能を安定して発揮。

規格DOT3 材質グリコールエーテル類、グリコール類、防錆剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89766722
2020-04-05
用途:
自家用車バイクのブレーキ整備

安い銘柄を使っていたが劣化が早く1年で濃い黄色になるので、車によって銘柄を変えてみて1年後の劣化具合をみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする