小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式コード引き出しタイプ 注文コード89772015 品番E3NC-LA51 2M
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は接続方式など3種類から選べます 他の種類を見る
応答時間
最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs
高速モード(HS):動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms
使用周囲温度(℃)
動作時:
1〜2台連結時:-25℃〜+55℃、
3〜10台連結時:-25℃〜+50℃、
11〜16台連結時:-25℃〜+45℃、
17〜30台連結時:-25℃〜+40℃
保存時:-30〜+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g)梱包状態:約115、本体のみ:約75 品名アンプユニット 出力PNP出力 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲湿度動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) 入出力2出力+1入力 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする