※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRN38-240730 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 89776925 MRN38-240730 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 89776925

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)245 ピッチ(mm)75 注文コード89776925 品番MRN38-240730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,800
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど58種類から選べます 他の種類を見る

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし 仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)245mm、ピッチ(P)75mm、機長(L)3000mm トラスコ品番858-3944 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 許容荷重(kg)25 タイプストレート ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)245 肉厚(mm)2.6 2018年トラスコ掲載ページ8 1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする