※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)50
注文コード89777092
品番MRN38-300530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど58種類から選べます
他の種類を見る
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)