曜日別特売
SSCP10-20 CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 89781082

CP平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
歯数20
モジュール3.1831
内容量1個注文コード89781082品番SSCP10-20
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

用途動力伝達用歯車。材質S45Cトラスコ品番856-5561形状S1歯数20質量(kg)0.99ピッチ(mm)CP10モジュール3.1831バックラッシ(mm)0.13~0.332018年トラスコ掲載ページ2 0123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする