VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の 脱磁器・消磁器
脱磁器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源容量(VA)
550
注文コード
89781343
品番
VDM11
参考基準価格(税別)
¥213,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
電源容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC110
電源コード(m)
1.7
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
130
幅(mm)
(有効脱磁)160
電源容量(VA)
550
使用率(%)
100
質量(kg)
14.8