※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
CP平歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
歯数
40
20
25
30
40
モジュール
1.5915
3.1831
0.7958
1.5915
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89781344
品番
SSCP5-40
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途
動力伝達用歯車。
材質
S45C
トラスコ品番
856-5575
形状
S1
歯数
40
質量(kg)
0.54
ピッチ(mm)
CP5
モジュール
1.5915
バックラッシ(mm)
0.09~0.26
2018年トラスコ掲載ページ
2 0123
CADデータダウンロード