画像準備中

脱磁器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源容量(VA)330 注文コード89781352 品番VDM68
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は電源容量など3種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)AC110 電源コード(m)1.7 寸法A(mm)200 寸法B(mm)150 寸法C(mm)100 幅(mm)(有効脱磁)110 電源容量(VA)330 使用率(%)100 質量(kg)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする