VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
永磁チャック (粗目)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781824
品番
VG606
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び寸法
150×150
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
116
寸法E(mm)
162
質量(kg)
9