VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
永磁チャック (粗目)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781867
品番
VG816
参考基準価格(税別)
¥303,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
呼び寸法
200×400
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
365
寸法E(mm)
418
質量(kg)
32