VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
永磁チャック (中目)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781946
品番
VGF1535B
参考基準価格(税別)
¥215,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び寸法
150×350
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
306
寸法E(mm)
370
質量(kg)
21.6