VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
永磁チャック (細目)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782034
品番
VRTW2040A
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
呼び寸法
200×400
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
356
寸法E(mm)
420
質量(kg)
32.5