VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
丸形永磁チャック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782086
品番
VGD10
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
呼び寸法
250
仕様
磁極間隔9(2+7)mm
質量(kg)
20.2
寸法L1(mm)
191
寸法B(mm)
250
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
18
寸法L0(mm)
250