VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
丸形永磁チャック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782095
品番
VGD12
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
呼び寸法
300
仕様
磁極間隔9(2+7)mm
質量(kg)
30.4
寸法L1(mm)
300
寸法B(mm)
300
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
18
寸法L0(mm)
305