VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の マグネットチャック
VERTEX(バーテックス)の 永磁チャック
非切換式超硬用永磁チャック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782104
品番
VG404H
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
呼び寸法
100×100
吸着力(N[kgf])
□50×25t超硬テストピースにて210(21)
仕様
磁極間隔5(2+3)mm
質量(kg)
4
寸法L(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法LE(mm)
72