画像準備中

チャックブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89782156 品番VCP3
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 寸法L(mm)109 寸法H(mm)48 寸法A(mm)33 寸法B(mm)60 寸法C(mm)14 使用可能径(Φ)5〜15 寸法P1(mm)2 寸法P2(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする