VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の 各種工具
マグネットアングルサポータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89782165
品番
VCP5
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
希土類磁石(NeFe系)
質量(kg)
0.8
寸法A(mm)
99
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
25
耐熱温度(℃)
70
吸着力(N[kgf])
最大343(35)