100×180 ジュートムシロ タカショー 89790696

100×180 ジュートムシロ タカショー 89790696
100×180 ジュートムシロ タカショー 89790696

ジュートムシロ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
89790696
品番
100×180
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

自然にやさしい天然繊維です。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。
腐食後は肥料となります。
通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
天然麻のムシロ。
材質
麻
幅(mm)
1000
質量(kg)
0.48
長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅100cm×高さ180cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790696
2021-12-07
用途: 庭の風除け

横幅が長く(100センチ)て、使い勝手が良かった。

対象商品 : 89790696
2020-10-29
用途: 鳥小屋の防風のため
農・林・水産業

秋になると、烏骨鶏小屋のねどこにジュートムシロを取り付けています。広げると180cmもありますが、軽くて扱いやすいです。北風が吹くころは、半分に折って風をあまり通らないようにしています。

対象商品 : 89790696
2020-05-18
用途: 農園の草対策で使用しようとしている。

現在藁を引き詰めているが、今回むしろでやってみようとおもっています。

2人が参考にしています
対象商品 : 89790696
2018-12-02
用途: 合材の保温に
建設業・工事業

2枚重ねで、6枚つなぎ合わせて使用しました。十分保温できました。価格も手ごろで使い勝手も良く、重宝しています。

対象商品 : 89790696
2018-03-01
用途: 敷き藁代わりに
農・林・水産業

コンパクトに折り畳んで袋に入っているので、持ち運び安く使いやすい。
安いのもいい。また注文します

対象商品 : 89790696
2018-10-17
用途: 立木の保護に
建設業・工事業

私の用途の為にはホームセンターの方が断然安かったです、なんでも安いわけではないことを学びました。

対象商品 : 89790696
2018-03-01
用途: ツゲの幹の養生に使用
その他業種

幹が虫により腐食した為麦わらを詰めてジュ-トムシロで覆った

1人が参考にしています
対象商品 : 89790696
2021-01-20
用途: ディスプレーに使うので・・・・

ジュート特有の臭いがします。使用前には外で天日干しで臭いを飛ばしましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする