コモ 袋入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89790827 品番6尺
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用こもです。
天然繊維のため自然に腐食します。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然わらが霜や凍りから苗や樹木を守ります。

長さ(m)1.76 用途園芸用こも。 材質わら 質量(kg)約1.4 質量(g)1.08
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790827
2022-11-12
用途:
植木防寒用

冬に向かって春まで虫退治や寒さ対策に使うための強度がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする