ママポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804897 品番DP-21L-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

容量(L)(内容器)12 用途病院や飲食店などの汚物入れに トラスコ品番370-1328 材質ボディ/ステンレス、内容器・ペダル/ポリプロピレン(PP) 形状丸型 幅(mm)255 寸法(mm)(内容器)Φ250×Φ200×340 質量(kg)1.9 シルバー 高さ(mm)400 奥行(mm)330 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする