曜日別特売
CG2.5-30R1 ウォームホイル KHK(小原歯車工業) 89805476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個歯数30材質FC200注文コード89805476品番CG2.5-30R1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。
CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

用途
動力伝達用歯車。
材質FC200トラスコ品番856-6487減速比30形状H1歯数30質量(kg)0.82ねじれ角3°52′バックラッシ(mm)0.13~0.31相手条数12018年トラスコ掲載ページ2 0137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804898
2020-11-23
用途: 機械製作
その他業種

37061647協育歯車のギアと組み合わせていますが特に問題ありません。セットスクリューの固定で部品は減らせましたが、耐久性はいかほどでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする