CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 運搬機器
CONDOR(山崎産業)の 運搬台車
CONDOR(山崎産業)の 折りたたみハンドル式
静音台車(大)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89806665
品番
CA505-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
895×595
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
18
仕様
折りたたみ、ブレーキ付
材質
スチールパイプ・PE粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
合成ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
595
ハンドル高さ(mm)
870
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
895
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300