TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
NEWラバー付耐熱抗菌まな板 シンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89807226
品番
4352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
SIAA適合抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
食洗機使用可能です。
ラバー付で使用時にすべりにくくなっています。
色
ホワイト
トラスコ品番
830-3978
材質
ポリプロピレン(PP)、ラバー部:TPR
幅(mm)
480
奥行(mm)
295
耐熱温度(℃)
100℃
2018年トラスコ掲載ページ
10 0975