巻きダンボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89808032 品番MKD105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。
紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。
凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質 幅(mm)1000 長さ(m)50 厚さ(mm)2 用途緩衝・養生材として。 トラスコ品番837-0555 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1849

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする