NP-ML マイジャストニトポリグローブ 東京パック 89815364

マイジャストニトポリグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズML
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)27.0
内容量1セット(200枚)注文コード89815364品番NP-ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。
フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。サイズML全長(cm)27.0中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)27.0材質ポリエチレン(PE)ブルー厚さ(mm)0.033規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200トラスコ品番836-3704質量(g)4902018年トラスコ掲載ページ6 0689再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする