GH-10 油吸着材 グリスハンター 東京メディカル 89815608 GH-10 油吸着材 グリスハンター 東京メディカル 89815608 GH-10 油吸着材 グリスハンター 東京メディカル 89815608

油吸着材 グリスハンター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89815608 品番 GH-10
参考基準価格(税別)¥6,008 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。
吸着した油脂分を商品ごと廃棄可能です。

対応オイル 用途グリストラップ用。 仕様ロールタイプ トラスコ品番835-7489 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 厚さ(mm)4mm 質量(kg)1.5 寸法(幅Wmm×長さLm)500×10 2018年トラスコ掲載ページ9 0430 吸油量(L/巻)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする