※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMC57R-TS-W300-P100-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89817244 FMC57R-TS-W300-P100-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89817244

中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89817244 品番 FMC57R-TS-W300-P100-L2000
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中荷重中最も汎用性の高い機種

ローラ幅W(mm)300 ローラ間隔P(mm)100 機長L(mm)2000 コンベア機高H(mm)100 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする