ジンクプラスS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89817927 品番ZX001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。
亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。
アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です
トラスコ品番855-0838 材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アクリル共重合樹脂、溶剤 質量(g)416 主な用途船舶、鉄部 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1247 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
※使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89817927 ZX001 50669808 - ジンクプラスネオS 日新インダストリー ジンクプラスネオS 日新インダストリー 1缶(420mL) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする