日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
ハンディカットテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89819406
品番
NO377-50DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,498
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一軸延伸PPフィルムを基材に使用した、手で切れるOPPテープです。
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
751-7599
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
質量(g)
267
長さ(m)
50
引張強度
21.6N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
手で切れる