3250-50DB 帯電防止OPPテープ 日東電工ベースマテリアル 89819424

帯電防止OPPテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89819424 品番3250-50DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テープを巻き戻すときに、静電気の発生が少なく、良好な放電性があります。

ダンボール 幅(mm)50 長さ(m)50 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 用途静電気の発生、ホコリの付着を嫌う、電子部品、医療器具、精密部品など。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番751-7513 引張強度49N/10mm 粘着力2.86N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1904

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする