※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLY42R-JS-W800-P50-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 89822546 SLY42R-JS-W800-P50-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 89822546

軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89822546 品番 SLY42R-JS-W800-P50-L1000
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ケース搬送用

ローラ幅W(mm)800 ローラ間隔P(mm)50 機長L(mm)1000 コンベア機高H(mm)92.9 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)80(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする