電動シーラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89823423 品番 FA-200-10WK
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。

シール長さ(mm)200 トラスコ品番836-3971 質量(kg)17 2018年トラスコ掲載ページ6 1822 用途シーリングに。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89823432
2021-01-21
用途:
食品包装時のシール

旧式のものを使用していたが、ヒーターが壊れて買い替え。操作部分がデジタル化されているが、機構はほとんど同じだと思われるので、また長く使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする