FA-600-5 電動シーラー 富士インパルス 89823466

電動シーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 シール長さ(mm)600 トラスコ品番836-3975 注文コード89823466 品番FA-600-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥265,400
この商品はシール長さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。

シール長さ(mm)600 トラスコ品番836-3975 質量(kg)19 2018年トラスコ掲載ページ6 1823 用途シーリングに。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89823466 FA-600-5 08009864 FA-600-5 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス 1台 269,800 税込296,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89823432
2021-01-21
用途:
食品包装時のシール

旧式のものを使用していたが、ヒーターが壊れて買い替え。操作部分がデジタル化されているが、機構はほとんど同じだと思われるので、また長く使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする