ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー(GZ3950EZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89826494
品番
GZ3950EZ-25P14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,700
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
排気量(mL)
39.1
チェーン形式
25AP-76E
切断有効長さ(mm)
350
質量(kg)
4.4
仕様
(イグニッションモジュール エアギャップ)0.5mm、(チェンのゲージ)0.05in
ストローク(mm)
シリンダー/31.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
クラッチ接続/3750
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
235×390×275
速度
アイドリング/2700rpm
スパークプラグ
NGK CMR7H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500