画像準備中

エンジンチェーンソー(GZ3950EZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89826607 品番GZ3950EZ-R95RSP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,200
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!

仕様(イグニッションモジュール エアギャップ)0.5mm、(チェンのゲージ)0.05in ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm 乾燥質量(kg)4.4 スパークプラグNGK CMR7H 排気量(cm3)39.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする