SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
管接続口径
Rc3/4
注文コード
89829662
品番
AR40K-06BE-R-B
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。