曜日別特売
- オアシスシリカゲル オアシスプランニング 89833721

正面

- オアシスシリカゲル オアシスプランニング 89833721
- オアシスシリカゲル オアシスプランニング 89833721

オアシスシリカゲル

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5g×50個)注文コード89833721品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。

種別A型シリカゲル寸法(mm)50×50pH値4.5吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11749937
2021-10-19
用途: 防湿庫用
サービス業

小さく小分けしてあるので使い易く、ポイポイと放り込んでいるだけで防湿庫の普段の作動時に50パーセント程度の湿度が30パーセント台まで下がりました、カビの心配が無くてたすかります。

1が参考にしています
対象商品 : 11749937
2021-06-16
用途: ドライフラワー保存の湿気防止
その他業種

湿気の多い季節、迅速な対応でたいへん助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11749937
2020-10-01
用途: 分析機器の内部除湿に使用
教育・研究機関

色の変色で劣化がわかるシリカゲルを透明な袋に小分けしている製品を探していて当該製品を見つけました。袋も丈夫で使用期間も思っていたより長く使えて全く問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 11749937
2019-03-31
用途: 写真の保管用に使用

ちょうど良い大きさを探していたら、
見つかりました。約一年ごとに取り換えています。
多分、次回も購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 11749937
2018-12-25
用途: 薬品の保管に、アルミシールパックに入れて使う。

ちょうどよい小分け包装で、小袋もしっかり包装されているのでとてもいいです。あまり大きな袋詰だと、開けてからの保管も気を使うのでいいです。小分け包装のサイズも色々あり、リピート購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 11749937
2018-05-25
用途: 食品用に

丁度良い大きさに満足です。乾物やペットフードなど色々、使えて便利。

対象商品 : 11749937
2017-09-07
用途: 食品の保存用
その他業種

海苔やお茶や菓子の袋に手軽に入れて使えるのが便利です。
取り換え時期も青いビーズがピンクになるので一目瞭然です。
これで電子レンジで乾燥させて再度使えればもっといいのですが・・・

対象商品 : 11749937
2017-11-15
用途: 夏物作業着の保管用
製造業

夏物作業着を保管時の除湿用に購入。サイズもちょうどいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする