画像準備中

Body Fine BF-800 吸汗速乾マルチ機能 半袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ6L 注文コード89835113 品番BF-800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズ6L 混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5 仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット 種別半袖ニットシャツ タイプ男女兼用 胸囲(cm)150 肩幅(cm)58 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格T8118(帯電防止) 生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする