曜日別特売
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961

- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961
- GUM(ガム)・デンタルペースト各種 サンスター 89835961

GUM(ガム)・デンタルペースト各種

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(120g)
タイプ
スタンディング
注文コード
89835961
品番
-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。

成分
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG
粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース
清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム)
発泡剤:アルキルグリコシド
香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa
安定剤:酸化Ti
薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)
清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
タイプ
スタンディング
アズワン品番
64-1218-59
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 健康促進

口内ケアの為、味もそんなに悪くは感じないので使用。効果はわかりませんので継続して様子見。

対象商品 : 89835961
2020-07-25
用途: 歯磨き
製造業

日常の歯磨きに使用しています。
磨き後、スッキリ爽やかです。
おすすめです。

対象商品 : 89835961
2019-08-21
用途: 歯および入れ歯の清掃
サービス業

コスパNO.1、売上NO.1の実績。60年以上付き合っていますが歯磨きと言えばサンスターの信頼性は揺るぎません。

対象商品 : 89835961
2018-02-13
用途: 毎日の歯のお手入れに。
備前焼 橋本勘介 様(製造業)

色々な商品を使っていましたが、最近ではこの商品が定番となっています。

対象商品 : 89835952
2015-10-21
用途: 歯磨き
RABBIT 様

値段の割にとてもよく、今後も継続使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする