ST-29 すべり止めテープザラザラ1P カーボーイ 89843872

すべり止めテープザラザラ1P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89843872 品番ST-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

両端が丸く加工されているので捲れ上がりにくくなっています。

イエロー テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)280 テープ厚さ(mm)0.5 用途段差・ステップ・階段などの滑り止めに トラスコ品番106-5414 質量(g)3 主な用途滑り止め用 使用場所屋内用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843836
2020-10-30
用途:
スクーターのステップ
農・林・水産業

張り付き良好、役目もしっかりはたしている。あとは耐久性がどれほどか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする