正面

スコッティキッチンタオルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(75組×3箱) 注文コード 89844282 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

使いやすいポップアップ式。
ボックスタイプでより衛生的。
イージーフォールディング機能を採用したことにより、使用後の箱が簡単に折りたためます。

材質パルプ100% タイプ2枚重ね 1枚の寸法(mm)210×220 箱寸法(mm)230×65×118 シリーズスコッティ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89844282
2022-03-28
用途:
食器拭き
建設業・工事業

湯呑やカップを拭くのに使っています。タオルだと衛生面が心配ですが、いつも新しいペーパーで拭くことができるので、安心して使っています。使いやすいので、何度もリピートしています。

対象商品:
89844282
2016-09-05
用途:
台所で食事の用意、片付けをする際

奥さんが揚げ物をするのが好きなのでよく使っているので他の資材を購入するついで買いました。スーパーて購入するより安いらしいです。

対象商品:
89844282
2020-05-16
用途:
キッチン
不動産業

以前からよく使っていたのに、トイレットペーパー騒動以来、見つからなかった。モノタローのサイトで見つけたので、即、注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする