三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844344
品番
MT-77HRL
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
打撃力(kN[kgf])
毎回11.8〜13.7[1200〜1400]
ストローク(mm)
(衝撃板)50〜80
寸法(mm)
(機体)1070×375×740、(衝撃板)285×340
質量(kg)
77
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
3.7/2.7
衝撃
10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません