三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー MTR仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844378
品番
MTR-40H
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
打撃力(kN[kgf])
毎回4.9〜5.4[500〜550]
ストローク(mm)
(衝撃板)40〜55
寸法(mm)
(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270
質量(kg)
47
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800〜4100
エンジン形式
ホンダGX-100 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
衝撃
10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません