画像準備中

プレートコンパクター MVC仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル 注文コード89844606 品番MVC-40H(中折れハンドル型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥247,000
この商品は運転質量・エンジン形式など9種類から選べます 他の種類を見る

工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。

エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル 寸法(mm)(機体)885×610×850、(転圧盤)420×298 質量(kg)50 タイプ中折れハンドル型 エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89844606 MVC-40H(中折れハンドル型) 13115955 MVC-40HW(中折れハンドル型) プレートコンパクター 三笠産業[工具] プレートコンパクター 三笠産業[工具] 1台 169,800 税込186,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする