三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844755
品番
MVC-F60H CRT
参考基準価格(税別)
¥329,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
67
寸法(mm)
(機体)880×590×785、(転圧盤)510×350
振動数(Hz[v.p.m.])
93[5600]
遠心力(kN[kgf])
10.1[1030]
最大速度(m/min)
25
勾配
最大作業/35%(20度)
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません