三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844773
品番
MVC-F70H CRT
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
質量(kg)
75
寸法(mm)
(機体)880×590×785、(転圧盤)510×420
振動数(Hz[v.p.m.])
93[5600]
遠心力(kN[kgf])
12[1220]
最大速度(m/min)
25
勾配
最大作業/35%(20度)
エンジン形式
ホンダGX-160 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
4.9/3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません