三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
ブロックプレート MVB仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844816
品番
MVB-150H
参考基準価格(税別)
¥694,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
質量(kg)
159
寸法(mm)
1060×642×826
ローラー寸法(Φ×L)mm
73×320
ローラー数
4本
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません