質量(kg)515、545(水タンク満タン)
寸法(mm)2265(格納時:1330)×617×1195(格納時:1705)
ドラム径Φ×幅W(mm)355×575
軸間距離(mm)500
遠心力(kN[kgf])9.8[1000]
振動数(Hz[v.p.m.])55[3300]
速度(m/min)0〜3
勾配最大作業/35%(20度)
水タンク容量(L)30
オイルタンク容量(L)22
エンジン形式クボタ E75-E3-NB3
エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6
始動方法セルスタート
仕様クリアランス/(カーブ)213、(ウォール)21、静線圧(N/cm[kgf/cm])/(前輪)37.4[3.8]、(後輪)51.3[5.2]、動線圧(N/cm[kgf/cm])/(前輪)123[12.5]、(後輪)137[14.0]