三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
吸塵式乾式カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844895
品番
MCD-RY14HS
参考基準価格(税別)
¥1,080,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
吸塵式乾式ロードカッター
切削粉を99%ダストケースに回収!
小型・軽量・コンパクト設計!
水を使わない乾式切削方式
仕様
切断深度調節装備/手動スクリュー式
軸径(Φmm)
(ブレード)27
寸法(mm)
1679×610×970
質量(kg)
145
集塵容量(L)
20
エンジン形式
ホンダGX-270 4サイクル
切断深さ(mm)
最大50(12インチ)、100(14インチ)
集塵方式
吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン出力(PS/kW)
8.6/6.3
ブレードサイズ(mm)
319(12インチ)、370(14インチ)
走行タイプ
手押し式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません