- センターインコンパクト 無香 ユニ・チャーム 89845323

センターインコンパクト 無香

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(17枚) タイプ多い日の昼用 注文コード89845323 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

普通のナプキンの1/2※サイズで持ち歩きにベスト♪●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼〜ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品
個別ラップに春らしい2色のパステルカラーを採用。 パッケージ正面からカラフルさが伝わる限定品です。

タイプ多い日の昼用 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89845323 - 40729168 - センターインコンパクト 無香 ユニ・チャーム センターインコンパクト 無香 ユニ・チャーム 1箱(16枚) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845341
2023-05-16
用途:
急な生理時
卸売・小売業

コンパクトで持ち運びに便利です。見た目もカラフルで可愛。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする